チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角

チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角 - ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角 - ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角 - ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 三角 - ミネシマ

表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。
チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で
プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。
平面、鋭角面の加工が得意な三角形状。

粒度#200番手相当形状三角全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約3.5ヤスリ部厚T(mm)約3.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
ヤスリ部幅W(mm)
ヤスリ部厚T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45849915I-200D#200番手相当140約3.5約3.1
380
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする