曜日別特売

チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平

チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平 - ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平 - ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平 - ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平 - ミネシマ
(1件のレビュー)

表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。
チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で
プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。
平面の加工が得意な平形状。

粒度#600番手相当形状全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約5.4ヤスリ部厚T(mm)約1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
ヤスリ部幅W(mm)
ヤスリ部厚T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45849958I-600A#600番手相当140約5.4約1.3
380
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45849958
2024-08-17
用途: 金属加工

ダイヤモンドヤスリの中では最も番手が高い商品と思います。仕上げ加工までできて非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする