曜日別特売

超硬ストレート丸棒

超硬ストレート丸棒 - DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート丸棒 - DIJET(ダイジェット工業)
全長(mm)340外径公差(mm)0~+0.2曲がり(mm)≦0.15内容量1本
注意
※個人宅の配送は不可となります。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458505181.3×3401.3CR1
820
579
637(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458505271.3×3401.3FB20
820
579
637(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458505361.5×3401.5CR1
990
699
769(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458505451.8×3401.8CR1
1,170
819
901(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458505541.8×3401.8FB20
1,170
819
901(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458505702.3×3402.3CR1
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458505792.3×3402.3FB20
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458505882.8×3402.8CR1
1,740
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458505972.8×3402.8FB20
1,740
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506063.3×3403.3CR1
2,230
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506153.3×3403.3FB20
2,230
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506243.3×3403.3FZ15
2,230
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506403.8×3403.8CR1
2,950
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506493.8×3403.8FB20
2,950
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506583.8×3403.8FZ15
2,950
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506674.3×3404.3CR1
3,590
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506764.3×3404.3FB20
3,590
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506854.3×3404.3CR1
3,590
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458506944.8×3404.8CR1
4,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507104.8×3404.8FB20
4,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507194.8×3404.8FZ15
4,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507285.3×3405.3CR1
4,760
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507375.3×3405.3FB20
4,760
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507465.3×3405.3FZ15
4,760
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507555.8×3405.8CR1
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507645.8×3405.8FB20
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507805.8×3405.8FZ15
5,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507896.3×3406.3CR1
6,630
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458507986.3×3406.3FB20
6,630
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458508076.3×3406.3FZ15
6,630
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458508256.8×3406.8FB20
7,730
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458508346.8×3406.8FZ15
7,730
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458508507.3×3407.3CR1
8,830
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458508597.3×3407.3FB20
8,830
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458508687.3×3407.3FZ15
8,830
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458508777.8×3407.8CR1
10,080
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458508867.8×3407.8FB20
10,080
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458508957.8×3407.8FZ15
10,080
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509048.3×3408.3CR1
11,380
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509208.3×3408.3FB20
11,380
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509298.3×3408.3FZ15
11,380
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509388.8×3408.8CR1
12,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509478.8×3408.8FB20
12,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509568.8×3408.8FZ15
12,790
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509659.3×3409.3CR1
14,240
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509749.3×3409.3FB20
14,240
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509909.3×3409.3FZ15
14,240
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458509999.8×3409.8CR1
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458510089.8×3409.8FB20
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
458510179.8×3409.8FZ15
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする