曜日別特売

超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒

超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒 - DIJET(ダイジェット工業)超硬ねじれ30°スパイラル油穴付丸棒 - DIJET(ダイジェット工業)
全長(mm)340角度(°)(右ねじれ)30穴数2全長公差(mm)0~+3.5曲がり(mm)≦0.15内容量1本
注意
※個人宅の配送は不可となります。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
外径公差(mm)
底径(Φmm)
油穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45851814RBH030-340-SP2300.43.82±0.15(スパイラル溝)3.45(リード)15.6-17.0
2,840
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851830RBH030-340-SP2300.43.82±0.15(スパイラル溝)3.45(リード)15.6-17.0
2,840
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851839RBH035-340-SP2300.44.8±0.15(スパイラル溝)4.45(リード)18.3-19.9
4,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851848RBH035-340-SP2300.44.8±0.15(スパイラル溝)4.45(リード)18.3-19.9
4,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851857RBH040-340-SP2300.64.82±0.15(スパイラル溝)4.45(リード)20.9-22.7
4,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851866RBH040-340-SP2300.64.82±0.15(スパイラル溝)4.45(リード)20.9-22.7
4,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851875RBH045-340-SP2300.65.9±0.15(スパイラル溝)5.45(リード)23.5-25.5
6,190
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851884RBH050-340-SP2300.75.9±0.15(スパイラル溝)5.45(リード)26.1-28.4
6,190
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851900RBH050-340-SP2300.75.9±0.15(スパイラル溝)5.45(リード)26.1-28.4
6,190
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851909RBH060-340-SP2300.76.9±0.15(スパイラル溝)6.45(リード)31.3-34.1
8,580
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851918RBH060-340-SP2300.76.9±0.15(スパイラル溝)6.45(リード)31.3-34.1
8,580
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851927RBH060-340-SP230-P1.40.46.9±0.15(スパイラル溝)6.45(リード)31.3-34.1
8,580
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851936RBH070-340-SP23017.99±0.15(スパイラル溝)7.55(リード)36.6-39.7
11,470
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851945RBH070-340-SP23017.99±0.15(スパイラル溝)7.55(リード)36.6-39.7
11,470
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851954RBH070-340-SP230-P1.90.67.99±0.15(スパイラル溝)7.55(リード)36.6-39.7
11,470
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851970RBH080-340-SP23018.99±0.15(スパイラル溝)8.55(リード)41.8-45.4
14,770
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851979RBH080-340-SP23018.99±0.15(スパイラル溝)8.55(リード)41.8-45.4
14,770
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851988RBH080-340-SP230-P2.518.99±0.15(スパイラル溝)8.55(リード)41.8-45.4
14,770
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45851997RBH090-340-SP2301.49.99±0.15(スパイラル溝)9.55(リード)47.0-51.1
18,510
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852006RBH090-340-SP2301.49.99±0.15(スパイラル溝)9.55(リード)47.0-51.1
18,510
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852015RBH090-340-SP230-P2.819.99±0.15(スパイラル溝)9.55(リード)47.0-51.1
18,510
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852024RBH100-340-SP2301.411.18±0.20(スパイラル溝)10.6(リード)52.2-56.7
23,060
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852040RBH100-340-SP2301.411.18±0.20(スパイラル溝)10.6(リード)52.2-56.7
23,060
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852049RBH100-340-SP230-P3.0111.18±0.20(スパイラル溝)10.6(リード)52.2-56.7
23,060
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852058RBH110-340-SP2301.412.19±0.20(スパイラル溝)11.6(リード)57.5-62.4
27,610
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852067RBH110-340-SP2301.412.19±0.20(スパイラル溝)11.6(リード)57.5-62.4
27,610
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852076RBH110-340-SP230-P3.3112.19±0.20(スパイラル溝)11.6(リード)57.5-62.4
27,610
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852085RBH120-340-SP2301.413.19±0.20(スパイラル溝)12.6(リード)62.7-68.1
32,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852094RBH120-340-SP2301.413.19±0.20(スパイラル溝)12.6(リード)62.7-68.1
32,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852110RBH120-340-SP230-P3.81.413.19±0.20(スパイラル溝)12.6(リード)62.7-68.1
32,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852119RBH130-340-SP2301.7514.24±0.20(スパイラル溝)13.65(リード)67.9-73.7
38,170
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852128RBH130-340-SP2301.7514.24±0.20(スパイラル溝)13.65(リード)67.9-73.7
38,170
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852137RBH130-340-SP230-P4.01.414.24±0.20(スパイラル溝)13.65(リード)67.9-73.7
38,170
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852146RBH140-340-SP2301.7515.28±0.20(スパイラル溝)14.7(リード)73.2-79.4
44,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852155RBH140-340-SP2301.7515.28±0.20(スパイラル溝)14.7(リード)73.2-79.4
44,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852164RBH140-340-SP230-P4.51.7515.28±0.20(スパイラル溝)14.7(リード)73.2-79.4
44,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852180RBH150-340-SP2301.7516.29±0.20(スパイラル溝)15.7(リード)78.4-85.1
50,890
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852189RBH150-340-SP2301.7516.29±0.20(スパイラル溝)15.7(リード)78.4-85.1
50,890
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852198RBH150-340-SP230-P4.8216.29±0.20(スパイラル溝)15.7(リード)78.4-85.1
50,890
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852207RBH160-340-SP2301.7517.3±0.20(スパイラル溝)16.7(リード)83.6-90.7
57,640
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852216RBH160-340-SP2301.7517.3±0.20(スパイラル溝)16.7(リード)83.6-90.7
57,640
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852225RBH160-340-SP230-P5.4217.3±0.20(スパイラル溝)16.7(リード)83.6-90.7
57,640
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852234RBH170-340-SP2301.7518.29±0.20(スパイラル溝)17.7(リード)88.8-96.4
60,860
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852250RBH170-340-SP2301.7518.29±0.20(スパイラル溝)17.7(リード)88.8-96.4
60,860
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852259RBH180-340-SP230219.29±0.20(スパイラル溝)18.7(リード)94.1-102.1
67,960
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852268RBH180-340-SP230219.29±0.20(スパイラル溝)18.7(リード)94.1-102.1
67,960
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852277RBH190-340-SP230220.35±0.20(スパイラル溝)19.75(リード)99.3-107.7
75,530
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852286RBH190-340-SP230220.35±0.20(スパイラル溝)19.75(リード)93.3-107.7
75,530
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852295RBH200-340-SP230221.35±0.20(スパイラル溝)20.75(リード)104.5-113.4
83,380
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852304RBH200-340-SP230221.35±0.20(スパイラル溝)20.75(リード)104.5-113.4
83,380
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする