DIJET(ダイジェット工業)
超硬中尺素材
ISO使用分類 K10 耐欠損性に優れる汎用材種
用途
鋳鉄・非鉄金属の中切削用
全長(mm)
115
厚さ公差(mm)
0~+0.15
幅公差(mm)
0~+0.2
材種
KT9
全長公差(mm)
0~+0.6
曲がり(mm)
≦0.2
内容量
1枚
注意
※個人宅の配送は不可となります。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45852320
1×2×115
2
1
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852329
1×3×115
3
1
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852338
1×4×115
4
1
¥
490
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852347
1.5×3×115
3
1.5
¥
510
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852356
1.5×4×115
4
1.5
¥
640
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852365
1.5×5×115
5
1.5
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852374
2×3×115
3
2
¥
640
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852390
2×4×115
4
2
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852399
2×5×115
5
2
¥
930
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852408
2×6×115
6
2
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852417
2×7×115
7
2
¥
1,240
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852426
2×8×115
8
2
¥
1,390
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852435
2×9×115
9
2
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852444
2×10×115
10
2
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852460
2×11×115
11
2
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852469
2×12×115
12
2
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852478
2.5×3×115
3
2.5
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852487
2.5×4×115
4
2.5
¥
930
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852496
2.5×5×115
5
2.5
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852505
2.5×6×115
6
2.5
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852514
2.5×7×115
7
2.5
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852530
2.5×8×115
8
2.5
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852539
2.5×10×115
10
2.5
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852548
2.5×12×115
12
2.5
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852557
2.5×13×115
13
2.5
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852566
3×3×115
3
3
¥
840
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852575
3×4×115
4
3
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852584
3×5×115
5
3
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852600
3×6×115
6
3
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852609
3×7×115
7
3
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852618
3×8×115
8
3
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852627
3×9×115
9
3
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852636
3×10×115
10
3
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852645
3×11×115
11
3
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852654
3×12×115
12
3
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852670
3×13×115
13
3
¥
3,170
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852679
4×6×115
6
4
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852688
4×8×115
8
4
¥
2,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852697
4×10×115
10
4
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852706
4×11×115
11
4
¥
3,590
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852715
4×12×115
12
4
¥
3,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45852724
4×13×115
13
4
¥
4,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。