BIGMAN(ビッグマン)
手曲鋸
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。
効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
仕様
本目立て
全長(mm)
580
質量(g)
208
刃長(mm)
360
刃先形状
ピッチアップ
仕上
バフ仕上
柄
口藤巻き
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
580×24×65
材質(刃)
炭素刃物工具鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45854736
10057
オープン
¥
2,998
値下げ
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください