BIGMAN(ビッグマン)
替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。
刃の角度を2段階で調整できます。
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
あらゆる方向に切断可能。
用途
仮枠・剪定等に。
仕様
折込鋸・替刃式
材質
グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール
寸法(mm)
445×46×24
質量(g)
245
ピッチ(mm)
2.15
板厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK材(無電解ニッケルメッキ)
刃先処理
ハードインパルス(商標登録1986814号)
刃渡り(mm)
210
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45854779
BZI1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください