BIGMAN(ビッグマン)
替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。
刃の角度を2段階で調整できます。
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
あらゆる方向に切断可能。
用途
青竹・樹脂の切断に。
ピッチ(mm)
1.75
刃先処理
ハードインパルス(商標登録第1986814号)
グリップタイプ
スチール+TPE樹脂
材質(刃)
SK材(無電解ニッケルリンメッキ)
ねじ
スチール
刃長(mm)
210
板厚(mm)
0.6
材質(固定金具)
スチール+PP樹脂
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45854797
BZI3
1.75
210
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください