曜日別特売

金切鋸替刃付セット

金切鋸替刃付セット - iHelp金切鋸替刃付セット - iHelp金切鋸替刃付セット - iHelp金切鋸替刃付セット - iHelp金切鋸替刃付セット - iHelp

刃の長さ(グリップから出す長さ)調節がコインネジの締付けで簡単な便利なスライドグリップ。

用途一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に最適です。山数24適合替刃IH-6B材質グリップ:PP。ブレード:カーボン鋼。仕様中目寸法(mm)250×45×15質量(g)38タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250内容量1丁
注意
※焼入れ処理済みの鋼管・鋼板には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45854815IH-07250
オープン
289
318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする