BIGMAN(ビッグマン)
カラカミ槌
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
用途
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
仕様
(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)
305×72×20
全長(mm)
305
質量(g)
190
頭径(Φmm)
18
材質(柄部)
樫柄(油染ニス)
材質(頭)
炭素工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45854928
THM-10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください