BIGMAN(ビッグマン)
先切金槌
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途
先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
仕様
(鉄クサビ)2割出し
材質(柄部)
樫柄(油染ニス)
材質(頭)
炭素工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45854937
THM-11
305×94×21
305
220
18
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
45854946
THM-12
335×104×23
335
290
21
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
45854955
THM-13
335×114×25
335
385
24
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください