BIGMAN(ビッグマン)
丸箱屋槌
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
仕様
(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)
305×90×20
全長(mm)
305
質量(g)
275
頭径(Φmm)
21
材質(柄部)
樫柄(油染ニス)
材質(頭)
炭素工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45854964
THM-20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください