東栄管機
DV透明継手 異径45°ワイ
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径45°ワイ
色
透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853756
透明DV 45Y
75×50
¥
1,010
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
45853765
透明DV 45Y
100×50
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
45853774
透明DV 45Y
100×75
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材