協永産業
スチールボルト 17H 25mm
仕様
(取付座)60°
材質
スチール
全長(mm)
49
ねじピッチ(mm)
1.25
二面幅(mm)
17HEX
首下長(mm)
25
ねじサイズ
M12×P1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45853284
303-17-25
クロムメッキ
¥
1,080
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
45853300
303B-17-25
ブラック
¥
1,200
¥
659
¥
725
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください