曜日別特売

ネイルハンマー

ネイルハンマー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ネイルハンマーは釘抜き、釘打ち作業に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。

全長(mm)295質量(g)380穴径(Φmm)グリップ部:7.5材質(グリップ)ゴム材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂頭部径(Φmm)24頭部長(mm)102主な用途釘抜き、釘打ち作業内容量1本
関連資料:(0.5MB)
注意
※打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で真っ直ぐ行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45858035BHAN-05
2,6001,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする