曜日別特売

データ用DVD-R

データ用DVD-R - HIDISC
(1件のレビュー)

ワイドホワイトレーベル、プリント範囲23~117mm、インクジェットプリンタ対応

仕様印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)タイプデータ用規格DVD-R速度1~16倍速対応レーベル面色ホワイト入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)4.7内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45858044TYDR47JNP50SP
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45858044
2024-06-10
用途: 情報整理
自動車・二輪車・自転車関連業

DVDメディアは国産品がなくなり種類もだいぶ減ってしまいましたが、まだまだ現役で必要です。粗悪品もあると思いますが、これまでほとんどトラブルのないこの商品をリピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする