曜日別特売

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
720件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
取付支持金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45859067CQSB12-10D-XB2410標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
6,110
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859076CQSB12-10DC-XB2410ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
6,990
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859085CQSB12-10DM-XB2410ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
6,380
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859094CQSB12-10DCM-XB2410ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
7,260
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859110CQSB12-15D-XB2415標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
7,480
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859119CQSB12-15DC-XB2415ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
8,360
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859128CQSB12-15DM-XB2415ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
7,760
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859137CQSB12-15DCM-XB2415ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
8,640
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859146CQSB12-20D-XB2420標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
8,800
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859155CQSB12-20DC-XB2420ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,680
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859164CQSB12-20DM-XB2420ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,080
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859180CQSB12-20DCM-XB2420ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,960
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859189CQSB12-25D-XB2425標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,130
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859198CQSB12-25DC-XB2425ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859207CQSB12-25DM-XB2425ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,410
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859216CQSB12-25DCM-XB2425ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,290
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859225CQSB12-30D-XB2430標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,300
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859234CQSB12-30DC-XB2430ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,180
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859250CQSB12-30DM-XB2430ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,570
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859259CQSB12-30DCM-XB2430ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,450
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859268CQSB16-10D-XB2410標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
6,770
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859277CQSB16-10DC-XB2410ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
7,650
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859286CQSB16-10DM-XB2410ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
7,040
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859295CQSB16-10DCM-XB2410ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
7,920
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859304CQSB16-15D-XB2415標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
7,650
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859320CQSB16-15DC-XB2415ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
8,530
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859329CQSB16-15DM-XB2415ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
7,920
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859338CQSB16-15DCM-XB2415ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
8,800
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859347CQSB16-20D-XB2420標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
9,130
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859356CQSB16-20DC-XB2420ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859365CQSB16-20DM-XB2420ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
9,410
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859374CQSB16-20DCM-XB2420ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,290
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859390CQSB16-25D-XB2425標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
9,410
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859399CQSB16-25DC-XB2425ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,290
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859408CQSB16-25DM-XB2425ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
9,680
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859417CQSB16-25DCM-XB2425ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,560
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859426CQSB16-30D-XB2430標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
9,520
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859435CQSB16-30DC-XB2430ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,400
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859444CQSB16-30DM-XB2430ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
9,790
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859460CQSB16-30DCM-XB2430ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,670
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859469CQSB20-5D-XB245標準20通し穴・両端タップ共通(標準)
7,320
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859478CQSB20-5DC-XB245ラバークッション付20通し穴・両端タップ共通(標準)
8,200
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859487CQSB20-5DM-XB245ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ共通(標準)
7,590
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859496CQSB20-5DCM-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ共通(標準)
8,470
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859505CQSB20-10D-XB2410標準20通し穴・両端タップ共通(標準)
7,810
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859514CQSB20-10DC-XB2410ラバークッション付20通し穴・両端タップ共通(標準)
8,690
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859530CQSB20-10DM-XB2410ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ共通(標準)
8,090
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859539CQSB20-10DCM-XB2410ラバークッション付+ロッド先端おねじ20通し穴・両端タップ共通(標準)
8,970
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859548CQSB20-15D-XB2415標準20通し穴・両端タップ共通(標準)
8,470
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
45859557CQSB20-15DC-XB2415ラバークッション付20通し穴・両端タップ共通(標準)
9,350
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする