曜日別特売

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし内容量1個
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
取付支持金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45866268CDQSB12-5D-XB245標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
5,940
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866277CDQSB12-5DC-XB245ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
6,820
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866286CDQSB12-5DM-XB245ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
6,220
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866295CDQSB12-5DCM-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
7,100
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866304CDQSB12-10D-XB2410標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
6,930
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866320CDQSB12-10DC-XB2410ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866329CDQSB12-10DM-XB2410ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
7,210
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866338CDQSB12-10DCM-XB2410ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
8,090
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866347CDQSB12-15D-XB2415標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
8,200
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866356CDQSB12-15DC-XB2415ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866365CDQSB12-15DM-XB2415ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866374CDQSB12-15DCM-XB2415ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,350
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866390CDQSB12-20D-XB2420標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866399CDQSB12-20DC-XB2420ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866408CDQSB12-20DM-XB2420ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866417CDQSB12-20DCM-XB2420ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,840
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866426CDQSB12-25D-XB2425標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
9,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866435CDQSB12-25DC-XB2425ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,780
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866444CDQSB12-25DM-XB2425ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,180
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866460CDQSB12-25DCM-XB2425ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
11,060
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866469CDQSB12-30D-XB2430標準12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,180
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866478CDQSB12-30DC-XB2430ラバークッション付12通し穴・両端タップ共通(標準)
11,060
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866487CDQSB12-30DM-XB2430ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
10,450
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866496CDQSB12-30DCM-XB2430ラバークッション付+ロッド先端おねじ12通し穴・両端タップ共通(標準)
11,330
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866505CDQSB16-5D-XB245標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
6,440
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866514CDQSB16-5DC-XB245ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866530CDQSB16-5DM-XB245ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866539CDQSB16-5DCM-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
7,590
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866548CDQSB16-10D-XB2410標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866557CDQSB16-10DC-XB2410ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
8,200
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866566CDQSB16-10DM-XB2410ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
7,590
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866575CDQSB16-10DCM-XB2410ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866584CDQSB16-15D-XB2415標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866600CDQSB16-15DC-XB2415ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866609CDQSB16-15DM-XB2415ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866618CDQSB16-15DCM-XB2415ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866627CDQSB16-20D-XB2420標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866636CDQSB16-20DC-XB2420ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866645CDQSB16-20DM-XB2420ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,120
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866654CDQSB16-20DCM-XB2420ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
11,000
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866670CDQSB16-25D-XB2425標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866679CDQSB16-25DC-XB2425ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866688CDQSB16-25DM-XB2425ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,290
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866697CDQSB16-25DCM-XB2425ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866706CDQSB16-30D-XB2430標準16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,230
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866715CDQSB16-30DC-XB2430ラバークッション付16通し穴・両端タップ共通(標準)
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866724CDQSB16-30DM-XB2430ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866740CDQSB16-30DCM-XB2430ラバークッション付+ロッド先端おねじ16通し穴・両端タップ共通(標準)
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866749CDQSB20-5D-XB245標準20通し穴・両端タップ共通(標準)
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
45866758CDQSB20-5DC-XB245ラバークッション付20通し穴・両端タップ共通(標準)
8,860
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする