CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き)

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一

使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ロッド側フランジ形内容量1個
3984件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45993467CDQSF12-5D-M9NV-XB245標準122ヶ付
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993476CDQSF12-5D-M9NVS-XB245標準121ヶ付
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993485CDQSF12-5D-M9PV-XB245標準122ヶ付
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993494CDQSF12-5D-M9PVS-XB245標準121ヶ付
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993510CDQSF12-5D-M9BV-XB245標準122ヶ付
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993519CDQSF12-5D-M9BVS-XB245標準121ヶ付
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993528CDQSF12-5D-A93VS-XB245標準121ヶ付
8,750
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993537CDQSF12-5D-A93VS-XB245標準121ヶ付
8,750
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993546CDQSF12-5D-A90VS-XB245標準121ヶ付
8,090
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993555CDQSF12-5DC-M9NV-XB245ラバークッション付122ヶ付
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993564CDQSF12-5DC-M9NVS-XB245ラバークッション付121ヶ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993580CDQSF12-5DC-M9PV-XB245ラバークッション付122ヶ付
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993589CDQSF12-5DC-M9PVS-XB245ラバークッション付121ヶ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993598CDQSF12-5DC-M9BV-XB245ラバークッション付122ヶ付
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993607CDQSF12-5DC-M9BVS-XB245ラバークッション付121ヶ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993616CDQSF12-5DC-A93VS-XB245ラバークッション付121ヶ付
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993625CDQSF12-5DC-A93VS-XB245ラバークッション付121ヶ付
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993634CDQSF12-5DC-A90VS-XB245ラバークッション付121ヶ付
8,970
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993650CDQSF12-5DM-M9NV-XB245ロッド先端おねじ122ヶ付
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993659CDQSF12-5DM-M9NVS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993668CDQSF12-5DM-M9PV-XB245ロッド先端おねじ122ヶ付
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993677CDQSF12-5DM-M9PVS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993686CDQSF12-5DM-M9BV-XB245ロッド先端おねじ122ヶ付
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993695CDQSF12-5DM-M9BVS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993704CDQSF12-5DM-A93VS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993720CDQSF12-5DM-A93VS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993729CDQSF12-5DM-A90VS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993738CDQSF12-5DCM-M9NV-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ122ヶ付
14,360
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993747CDQSF12-5DCM-M9NVS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993756CDQSF12-5DCM-M9PV-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ122ヶ付
14,360
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993765CDQSF12-5DCM-M9PVS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993774CDQSF12-5DCM-M9BV-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ122ヶ付
14,360
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993790CDQSF12-5DCM-M9BVS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993799CDQSF12-5DCM-A93VS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
9,900
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993808CDQSF12-5DCM-A93VS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
9,900
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993817CDQSF12-5DCM-A90VS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993826CDQSF12-10D-M9NV-XB2410標準122ヶ付
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993835CDQSF12-10D-M9NVS-XB2410標準121ヶ付
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993844CDQSF12-10D-M9PV-XB2410標準122ヶ付
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993860CDQSF12-10D-M9PVS-XB2410標準121ヶ付
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993869CDQSF12-10D-M9BV-XB2410標準122ヶ付
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993878CDQSF12-10D-M9BVS-XB2410標準121ヶ付
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993887CDQSF12-10D-M9NWV-XB2410標準122ヶ付
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993896CDQSF12-10D-M9NWVS-XB2410標準121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993905CDQSF12-10D-M9PWV-XB2410標準122ヶ付
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993914CDQSF12-10D-M9PWVS-XB2410標準121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993930CDQSF12-10D-M9BWV-XB2410標準122ヶ付
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993939CDQSF12-10D-M9BWVS-XB2410標準121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993948CDQSF12-10D-A93V-XB2410標準122ヶ付
11,770
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
45993957CDQSF12-10D-A93VS-XB2410標準121ヶ付
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする