iHelp
六角軸ソケット5本セット
充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。
用途
ボルト・ナットの脱着に。使いやすい55mmサイズ。
セット内容
【ソケット径】8・10・12・13・14
材質
【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼
軸径(Φmm)
6.35mm(六角軸)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46092316
IH-657
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください