MASTERTOOL
電工ニッパ
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途
銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
刃部硬度
HRC62以上
材質
高級刃物鋼
色
ブラック
仕様
耐久重視刃設計
形状
強力刃(スタンダード)
全長(mm)
160
質量(g)
161
切断能力
【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ
生産国
日本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46092377
MKN150
【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ
160
161
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください