曜日別特売

偏心電工ニッパ

偏心電工ニッパ - MASTERTOOL偏心電工ニッパ - MASTERTOOL偏心電工ニッパ - MASTERTOOL偏心電工ニッパ - MASTERTOOL偏心電工ニッパ - MASTERTOOL偏心電工ニッパ - MASTERTOOL偏心電工ニッパ - MASTERTOOL偏心電工ニッパ - MASTERTOOL

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。

用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。刃部硬度HRC62以上材質高級刃物鋼ブラック仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190質量(g)272切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ生産国日本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46092350MKNH-190190272
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする