MASTERTOOL
偏心電工ニッパF薄刃
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途
銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様
切味重視刃設計
材質
高級刃物鋼
形状
薄刃(フラット)
全長(mm)
190
色
ブラック
質量(g)
272
切断能力
【鉄鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ
刃部硬度
HRC62以上
生産国
日本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46092368
MKNHB-190
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください