曜日別特売

電工ニッパR薄刃

電工ニッパR薄刃 - MASTERTOOL電工ニッパR薄刃 - MASTERTOOL電工ニッパR薄刃 - MASTERTOOL

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。

用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。刃部硬度HRC62以上材質高級刃物鋼ブラック仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計形状薄刃(ラウンド)全長(mm)160質量(g)159切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ生産国日本内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46092386MKNA150【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ160159
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする