VA線ストリッパー

VA線ストリッパー - MASTERTOOL

適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。
ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。
すべての部品を国内生産している製品です。

用途
電気施工工事に。
電工試験用に。
仕様ストリッピング能力】20mm全長(mm)190質量(g)370適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯ストリップ長(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46092508MV-6
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする