ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 趣味収納用バイクラック
材質
本体・フック:スチール ラバー:軟質樹脂 ストッパー:ABS樹脂
厚さ(mm)
2.6
線径(Φmm)
9
安全荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46118286
SS2-HBR
Sアイボリー
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46118295
SS2-HBR
Sダークグレー
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。