ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
シューノ19 レール収納本体セット
材質
レール本体・レールカバー:アルミ サイドキャップ:ABS樹脂 取り付けビス:ステンレス
色
シルバー
仕上
レール本体・レールカバー:アルマイト処理 サイドキャップ:材料色 専用タッピング適合ビット2番
セット内容
レール本体+レールカバー+サイドキャップ+レール取り付けビス(4本)+連結ピン
長さ(mm)
1000
内容量
1セット
注意
※使用するには、レール収納用サポート「SS2-RSF-14」が必要です。※専用ビス以外の取り付け不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46120255
SS2-RL
1000
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。