ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ハンガー補助パイプΦ13
厚さ(mm)
Φ12.7、t=1.2
色
マットシルバー
サイズ
M6 P=1.0
表面処理(本体)
メッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46119379
SS0-RP-13F
本体:スチール、ナット:アルミ、インローパーツ:ステンレス
453
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119388
SS0-RP-13F
本体:スチール、ナット:アルミ、インローパーツ:ステンレス
603
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119397
SS0-RP-13F
本体:スチール ナット:アルミ インローパーツ:ステンレス
903
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。