ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
パイプエンド
材質
本体:スチール
色
マットシルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46119187
SS0-HOB-E25
Φ38 t=3
Φ25
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46119205
SS0-HOB-E32
Φ48 t=3
Φ32
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。