ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
HIB用ハンガーパイプΦ32
材質
本体:スチール ナット:アルミ
厚さ(mm)
Φ31.8 t=1.2
色
マットシルバー
サイズ
M8 P1.25
表面処理
メッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46120070
SS0-HIB-P32
453
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120079
SS0-HIB-P32
603
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46120088
SS0-HIB-P32
903
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。