曜日別特売

Liner Lock Saw剪定・生木用

Liner Lock Saw剪定・生木用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 - BIGMAN(ビッグマン)

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。
ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。
カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。
カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。
替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。

用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46122845012430
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする