Liner Lock Sawダンボール用

Liner Lock Sawダンボール用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用 - BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用 - BIGMAN(ビッグマン)

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。
ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。
カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。
カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。
替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。

用途ダンボール・発泡スチロール用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46122870012432
6,000
809
890(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする