曜日別特売

腰袋 2段式

腰袋 2段式 - BIGMAN(ビッグマン)腰袋 2段式 - BIGMAN(ビッグマン)腰袋 2段式 - BIGMAN(ビッグマン)腰袋 2段式 - BIGMAN(ビッグマン)

黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。

用途小型形状で腰回りに収まり易く、区別収納ができる2段式です。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)193×115×210質量(g)184タイプ2段式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123597TC-311
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする