曜日別特売

ガーデニングマットバッグ

ガーデニングマットバッグ - BIGMAN(ビッグマン)ガーデニングマットバッグ - BIGMAN(ビッグマン)ガーデニングマットバッグ - BIGMAN(ビッグマン)ガーデニングマットバッグ - BIGMAN(ビッグマン)ガーデニングマットバッグ - BIGMAN(ビッグマン)

膝を立てる姿勢が腰に負担をかけないので様々な作業がしやすい。
3連ポケットがついているので道具を収納するのに便利でフタがついているので道具が落ちにくい。
反対側は大型2重ポケットがついており、奥側は生地ポケット、前側はメッシュポケットのコンビネーション。ガーデニングマットバッグを広げるとニーパットになり、両側に必要な道具を収納し、効率よく作業をすることができる。裏面は防水生地となっているので、水が沁み込まず、汚れも落としやすいターポリン生地となっているので、服も汚れず、ガーデニングマットについた汚れも簡単に落とせる。

用途家庭園芸、家庭栽培の作業を快適にする収納用品。材質ポリエステル600D寸法(mm)300×95×260質量(g)910タイプマットバッグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123999NNP-01
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする