曜日別特売

電工腰袋

電工腰袋 - BIGMAN(ビッグマン)

股割ベルト通し:ベルト通しの間をあけたので、サポーターのループをかわしたり、ループを間に入れて腰袋をしっかりと保持する事ができます。
安全ロープ取付用ハトメ:安全ロープ取付用のハトメ補強穴を左右に付けました。
底部の補強:PVC材をあてジグザグに縫製することにより、耐摩耗性とボディ剛性があがりました。

用途道具、工具の収納に。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)200×110×300質量(g)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123579TC-309
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする