曜日別特売

ツールホルダー

ツールホルダー - BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー - BIGMAN(ビッグマン)ツールホルダー - BIGMAN(ビッグマン)

ハリとコシがあるバージン材のスポンジに摩擦や破れに強い1000デニールのポリエステル生地を貼り合わせた、ヘタリに強いプロ仕様の腰袋です。
エンジ色にグレーの縁取りテープ、メタルパーツにゴールドをあしらっているスタイリッシュなデザインです。
デザインや機能に影響しにくい、体に当たる裏面は600デニールの黒生地になっています。

用途ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。材質【生地】ポリエステル100デニール、合皮、【金属部品】鉄リベット、アルミハトメ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123448EH-11R31×103×267541丁差
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
46123457EH-12R53×100×267662段差
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
46123466EH-14R66×80×311804丁差
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする