BIGMAN(ビッグマン)
ツールフック
GI織ベルト製の軽量ツールフック。道具、工具の吊り下げに。 道具、工具の吊り下げに。
用途
ツールフックとして様々な作業道具を吊り下げることができる。
材質
【ベルト】ポリプロピレン、【D環】スチール、【鋲】スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123484
TF-J
60×95×140
77
J型
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
46123475
TF-H
40×48×140
57
H型
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください