BIGMAN(ビッグマン)
釘袋 丸型
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途
ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。
材質
【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)
284×118×304
質量(g)
354
タイプ
丸型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123624
TC-315
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください