BIGMAN(ビッグマン)
精密糸鋸
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。
金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途
木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可
金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山
真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山
銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山
堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山
(刃数はいずれも25ミリ当り)
仕様
替刃5本付
寸法(mm)
304×27×120
質量(g)
232
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46123676
IN-010
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください