木工用チゼルのみ12ミリ BY-12
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。
ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。
硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途
叩きのみハンマー等で叩いて使用します。
木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。
内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)12
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
内容量1丁
木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。
内装作業:Pタイルのハガシ、切削。