インパクトソケット

インパクトソケット - BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケット - BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケット - BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケット - BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケット - BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケット - BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケット - BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケット - BIGMAN(ビッグマン)

動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。
表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。
工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。

用途
ボルト・ナットの脱着に。
エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。
自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。
仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46122730BIS-1010
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
46122739BIS-1212
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
46122748BIS-1313
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
46122757BIS-1414
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
46122766BIS-1717
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
46122775BIS-1919
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
46122784BIS-2121
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
46122800BIS-2222
オープン
609
670(税込)
4日以内出荷
46122809BIS-2424
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
46122818BIS-2727
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
46122827BIS-3030
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
46122836BIS-3232
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする