曜日別特売

カネカ 中塗鏝半焼240

カネカ 中塗鏝半焼240 - BIGMAN(ビッグマン)カネカ 中塗鏝半焼240 - BIGMAN(ビッグマン)カネカ 中塗鏝半焼240 - BIGMAN(ビッグマン)

職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。
材料が適度にからむ半焼左官鏝。
材料がすくいやすい広い鏝幅。

用途モルタル等の塗付け、押し広げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)240質量(g)280板厚(mm)0.3材質(柄部)木製内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4612410520113
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする