BIGMAN(ビッグマン)
カネカ 内装用仕上鏝剣先210
職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。
材料が適度に離れる油焼左官鏝。
細かな作業に適した狭い鏝幅。
用途
角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。
材質
(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール
全長(mm)
210
板厚(mm)
0.3
材質(柄部)
木製
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46124069
20109
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください