カネカ 仕上鏝油焼210

カネカ 仕上鏝油焼210 - BIGMAN(ビッグマン)カネカ 仕上鏝油焼210 - BIGMAN(ビッグマン)カネカ 仕上鏝油焼210 - BIGMAN(ビッグマン)

強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。

用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質(板部)ステンレス製全長(mm)210質量(g)170板厚(mm)0.3材質(柄部)木製内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4612413020115
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする