BIGMAN(ビッグマン)
カネカ 仕上鏝油焼180
強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。
用途
下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質
(板部)ステンレス製
全長(mm)
180
質量(g)
128
板厚(mm)
0.3
材質(柄部)
木製
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46124114
20114
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください