カネカ くし目鏝油焼240

カネカ くし目鏝油焼240 - BIGMAN(ビッグマン)カネカ くし目鏝油焼240 - BIGMAN(ビッグマン)

強靭背金と板厚0.5mmの組合せによって、強さの中のしなりを実現しました。鏝が適度にすべる油焼き仕様です。

用途タイルやパネルの下地材の塗り付け作業に。材質(鏝面)SK85ハイカーボン鋼寸法(mm)(目)5全長(mm)240質量(g)235タイプくし目板厚(mm)0.5材質(柄部)木製内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4612416620169
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする