PLUS(プラス)[文具]
365742)カッターナイフ S CU-103 イエロー10本
カラフルでシンプルなカッターナイフです。
ストラップ穴付ストラップはついておりません。
刃幅(mm)
9.2
材質
本体:ABS樹脂、スライダ:POM
色
イエロー
トラスコ品番
196-7498
タイプ
オートロック式
刃厚(mm)
0.4
適合替刃
CU-201、CU-203
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46159236
365742
9.2
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください