SIGMAX(シグマックス)
アシストギア 腰ユニット(付属品)サイズ延長ストラップ
腰や太もものサイズ調整幅を広げます。
前合わせ部や太ももベルトにワンタッチで取り付けが可能です。
おなか周りや太ももが大きい方も締め具合の調整がしやすく、フィット感がアップします。
用途
サイズ延長
トラスコ品番
535-0066
材質
本体:繊維(ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン)
幅(mm)
250
高さ(mm)
110
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194446
307701
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください