曜日別特売

超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカット

超硬カッター 軸径3mm 円錐鋭角 スパイラルカット - ミニター

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

トラスコ品番852-7333軸径(Φmm)3形状スパイラルカット幅(mm)13全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13刃径(Φmm)4.8外径(Φmm)4.8内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155544BC2224
5,570
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする