ミニター
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番
852-6896
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
(#)120 WAハード
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
8
砥粒
WA
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155560
DB2232
¥
2,960
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください